VESTIL MG-CP-36-2 Modular Guard, System hjørne Stolpe 2 Skinne, Gul

På lager
Vare: AG7WCZ Modell: MG-CP-36-2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 753 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvslutt innlegg
FARGEGul
komponenterMontering hjørnepost
Høyde36 "
Lengde7.625 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall monteringshull4
Generell dybde40.12 "
Total høyde36 "
Total lengde40.12 "
Samlet bredde6"
SkinnetypeDobbel
Tykkelse0.88 "
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.3
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)19.37
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellkomponenterSamlet breddePris
VESTIL MG-CP-36-1 modulær beskyttelse, system hjørnestolpe 1 skinne, gul | AG7WCY MG-CP-36-1Montering hjørnepost6"3 391 NOK
VESTIL MG-SP-36-1 modulær beskyttelse, rett stolpe 1 skinne, gul | AG7WDA MG-SP-36-1Montering av rett stolpe18 "2 175 NOK
VESTIL MG-SP-36-2 Modular Guard, Straight Post 2 Rail, Gul | AG7WDB MG-SP-36-2Montering av rett stolpe18 "2 949 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL MG-CP-36-2 Modular Guard, System hjørne Stolpe 2 Skinne, Gul
4 753 NOK / enhet