VESTIL LPRO-RF-36-9-4 Avtakbar lavprofilstativbeskyttelse, 36 x 9 tommers størrelse

På lager
Vare: AG7VYJ Modell: LPRO-RF-36-9-4

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 198 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinvakt med lav profil
VedleggstypeBolt På
FARGEGul
Høyde9"
Inne i Dia.4 1 / 4 "
Installasjonsmaskinvare inkludertNei
Lengde8"
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Monteringsplate Hull Dia.0.875 "
Lengde på monteringsplate8"
Monteringsplate tykkelse1 / 4 "
Monteringsplate Bredde8"
Antall bolthull8
Antall monteringshull8
Utenfor Dia.4 1 / 2 "
Generell dybde8"
Total høyde9"
Total lengde8"
Samlet bredde39.5 "
Platelengde8 inn.
Tykke tykkelse1 / 4 "
Plate bredde8 inn.
Bredde39.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.4
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)100.33
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeSamlet breddePris
VESTIL LPRO-RF-36-16-4 Avtagbar lavprofilstativbeskyttelse, 39.5 x 16 tommers størrelse | AG7VYH LPRO-RF-36-16-416 "39.5 "5 669 NOK
VESTIL LPRO-RF-48-9-4 Avtakbar lavprofilstativbeskyttelse, 48 x 9 tommer størrelse | AG7VYK LPRO-RF-48-9-49"51.5 "4 997 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LPRO-RF-36-9-4 Avtakbar lavprofilstativbeskyttelse, 36 x 9 tommers størrelse
4 198 NOK / enhet