VESTIL LAD-RAF-5-G Roll-A-Fold stige, 58 graders grepsstruktur, 5 trinn

Vare: AG7VFK Modell: LAD-RAF-5-G
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

11 810 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenleggbar rullestige
ANSI-klasseA14.7
Base lengde47.63 "
Base bredde28 "
Kapasitet350 lbs.
Caster Dia.10 "
Caster materialeHard gummi
Hjulbredde2 1 / 2 "
Samlet dybde87 "
Kollapset høyde30 "
Sammenslått bredde30 "
FARGEBlå
Avstand mellom trinn10 "
Fold ned høyde30 "
Nedfellingslengde87 "
Fold ned bredde30 "
Brettet høyde30 inn.
Brettet lengde188 inn.
Brettet bredde36 "
Fremre hjul Dia.10 "
Håndtakshøyde30 "
Rekkverk inkludertJa
Høyde80 "
Lengde47.63 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
nr. Caster2
Antall trinn5
Plattform Lengde14 "
Bakhjul Dia.10 "
Bredde på hjul bak2.5 "
VårbelastetNei
Trinnsvinkel58 grader
Trinndybde7"
Trinnavstand10 "
TrinntypeGrip Strut
Trinnbredde16 13 / 16 "
Topptrinnshøyde50 "
Hjul TypeHard gummi
Hjul(2) 10 x 2-1 / 2 tommer
Bredde28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.8
Skipets høyde (cm)203.2
Skipets lengde (cm)120.97
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall trinnBase lengdeBase breddeTrinnsvinkelTrinnbreddeSamlet dybdeNedfellingslengdeFold ned breddePris
VESTIL LAD-RAF-10-24-G Roll-A-Fold stige, 58 graders grepsstruktur, 10 trinn | AG7VET LAD-RAF-10-24-G1078.88 "34.25 "58 grader23 9 / 16 "147 "147 "36 "15 791 NOK
RFQ
VESTIL LAD-RAF-10-24-G-EZ Roll-A-Fold stige, 50 graders grepsstruktur, 10 trinn | AG7VEU LAD-RAF-10-24-G-EZ1095.81 "34.25 "50 grader23 9 / 16 "157 "157 "36 "16 535 NOK
RFQ
VESTIL LAD-RAF-11-24-G Roll-A-Fold stige, 58 graders grepsstruktur, 11 trinn | AG7VEX LAD-RAF-11-24-G1185.13 "34.25 "58 grader23 9 / 16 "159 "159 "36 "17 324 NOK
RFQ
VESTIL LAD-RAF-11-24-G-EZ Roll-A-Fold stige, 50 graders grepsstruktur, 11 trinn | AG7VEY LAD-RAF-11-24-G-EZ11102.75 "34.25 "50 grader23 9 / 16 "170 "170 "36 "17 623 NOK
RFQ
VESTIL LAD-RAF-12-24-G Roll-A-Fold stige, 58 graders grepsstruktur, 12 trinn | AG7VFB LAD-RAF-12-24-G1291 "34.25 "58 grader23 9 / 16 "176 "176 "36 "18 498 NOK
RFQ
VESTIL LAD-RAF-12-24-G-EZ Roll-A-Fold stige, 50 graders grepskonstruksjon, 12 trinn | AG7VFC LAD-RAF-12-24-G-EZ12113.31 "34.25 "50 grader23 9 / 16 "188 "188 "36 "19 900 NOK
RFQ
VESTIL LAD-RAF-4-G Roll-A-Fold stige, 58 graders grepsstruktur, 4 trinn | AG7VFF LAD-RAF-4-G441.5 "28 "58 grader16 13 / 16 "75 "75 "30 "10 236 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LAD-RAF-5-G Roll-A-Fold stige, 58 graders grepsstruktur, 5 trinn
11 810 NOK / enhet