VESTIL ISCP-1 Spilloppsamlingspall, 1 Ibc med avløp | AG7UPA

VESTIL ISCP-1 Spilloppbevaringspall, 1 Ibc med avløp

På lager
Vare: AG7UPA Modell: ISCP-1

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 933 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIBC inneslutningsenhet
FARGEGul
Inneslutningskapasitet360 gal.
Deck lengde52 "
Dekkbredde52 "
Dybde62 "
Dynamisk kapasitet8500 lbs.
Dynamisk lastekapasitet8500 lbs.
Gaffelinngangsdesign2-veis inngang
Gaffelåpningshøyde4"
Gaffellommehøyde4"
Lengde på gaffellomme14 1 / 2 "
Gaffel lommestørrelse7-1 / 4 "
Gaffellommebredde7 1 / 4 "
Høyde28 "
Lengde62 "
Materialepolyetylen
MåleenheterHVER
Antall trommer1
Total lengde62 "
Statisk kapasitet8500 lbs.
Sump Kapasitet360 gal.
Ensartet distribuert kapasitet8500 lbs.
Bredde62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 126
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets lengde (cm)157.48
Skipets bredde (cm)157.48
HS kode3923900080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ISCP-1 Spilloppbevaringspall, 1 Ibc med avløp
27 933 NOK / enhet