VESTIL HPRO-M-48-24-2 Maskin/stativ beskyttelsesnett, 48 x 24 x 2 tommer størrelse, stål, høy profil

På lager
Vare: AG7UHW Modell: HPRO-M-48-24-2

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 950 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinbeskyttelse med sveiset nett
VedleggstypeBolt På
FARGEGul
Diameter1 11 / 16 "
Lengde på vakt48 "
Høyde24.375 "
Installasjonsmaskinvare inkludertNei
Lengde4"
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Maskehøyde fra bakken2 1 / 2 "
Monteringsplate Hull Dia.0.4375 "
Lengde på monteringsplate4"
Monteringsplate Bredde4"
Antall bolthull8
Antall monteringshull8
Generell dybde50.3125 "
Total høyde24.38 "
Total lengde50.31 "
Samlet bredde4"
Platelengde4 inn.
Plate bredde4 inn.
Bredde50.312 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)61.91
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)127.79
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengde på vaktTotal høydeTotal lengdePris
VESTIL HPRO-M-36-36-2 Maskin/stativ beskyttelsesnett, 36 x 36 x 2 tommer størrelse, stål, høy profil | AG7UHU HPRO-M-36-36-236 "36.38 "38.31 "3 939 NOK
VESTIL HPRO-M-36-42-2 Maskin/stativ beskyttelsesnett, 36 x 42 x 2 tommer størrelse, stål, høy profil | AG7UHV HPRO-M-36-42-236 "42.38 "38.31 "4 132 NOK
VESTIL HPRO-M-48-36-2 Maskin/stativ beskyttelsesnett, 48 x 36 x 2 tommer størrelse, stål, høy profil | AG7UHX HPRO-M-48-36-248 "36.38 "50.31 "4 289 NOK
VESTIL HPRO-M-48-42-2 Maskin/stativ beskyttelsesnett, 48 x 42 x 2 tommer størrelse, stål, høy profil | AG7UHY HPRO-M-48-42-248 "42.38 "50.31 "4 319 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HPRO-M-48-24-2 Maskin/stativ beskyttelsesnett, 48 x 24 x 2 tommer størrelse, stål, høy profil
3 950 NOK / enhet