VESTIL HLGN-40 Halogenglødelys med dobbel arm, 40 tommer lengde, gul | AG7UEW

VESTIL HLGN-40 Double Arm Halogen glødelampe, 40 tommers lengde, gul

På lager
Vare: AG7UEW Modell: HLGN-40

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 022 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDock lys
SøknadLaster dokker
Armlengde40 "
ArmstilDobbel
ArmtypeDobbeltarmsstag
Batteri inkludertNei
Bulb Typehalogen
KlemmeJa
FARGEGul
Farge Temp.3100K
tilkobling stilKablet, plugg inn
Forlenget armlengde48 7 / 8 "
Høyde7.25 "
BoligfargeGul
Inkluderer(1) Halogen dobbeltarms lastelåslys
Lengde50 "
Linseskyggeherdet
Lumen13200 lumen
MaterialeStål, halogen
Maks. Watt per pære500W
MåleenheterHVER
Antall pærer1
Total høyde7 1 / 4 "
Total lengde50 "
Samlet bredde9 1 / 4 "
Fase1
SkjoldmaterialeMetal
UnderkategoriArbeidslykter
typenHengende
Spenning115V
Volt / fase115/1
VanntettJa
Bredde9.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)18.42
Skipets lengde (cm)127
Skipets bredde (cm)23.5
HS kode9405208020
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HLGN-40 Double Arm Halogen glødelampe, 40 tommers lengde, gul
4 022 NOK / enhet