Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL FEG-A polyuretanskum kantbeskytter, 36 tommer størrelse, 1 1/2 tommer fleksibel poly

På lager
Vare: AE4QZF Modell: FEG-AKryssref: 5MKE2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

557NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjørnevern
VedleggstypeSelvheftende
FARGESvart, Gul
Dybde0.3125 "
Høyde1.5 "
Lengde40 "
Materialepolyuretan
Pack Size1
Sporlengde3 / 4 "
Slotbredde5 / 16 "
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5265
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3921131100
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeSporlengdeSlotbreddeBreddePris
VESTIL FEG-B kantbeskytter i polyuretanskum, 36 tommer, fleksibel polypropylen | AE4QZG 5MKE3 FEG-B0.3125 "0.81 "--2.38 "596NOK
VESTIL FEG-C kantbeskytter i polyuretanskum, 36 tommer, fleksibel polypropylenskum | AE4QZH 5MKE4 FEG-C0.3125 "1.5 "3 / 4 "5 / 16 "1.5 "596NOK
VESTIL FEG-D kantbeskytter i polyuretanskum, 36 tommer, fleksibel polypropylen | AE4QZJ 5MKE5 FEG-D1"1.5 "1"1"1.5 "588NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FEG-A polyuretanskum kantbeskytter, 36 tommer størrelse, 1 1/2 tommer fleksibel poly
557NOK / enhet