VESTIL E-MT-10 Push Eye manuell vogn, 10000 Lb. Kapasitet | AG7RNR

VESTIL E-MT-10 Push Eye manuell vogn, 10000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7RNR Modell: E-MT-10

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 090 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrolley
Kapasitet10,000 lbs.
FARGEoransje
Passer til bjelkeflens W3 til 9 "
Passer bjelkeflensbredde3 "til 9"
Takhøyde4"
Headroom Størrelse4"
Høyde11.75 "
Lengde14.63 "
Lastekapasitet10000 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall ruller4
OperasjonManuell trykk
Generell dybde14 5 / 8 "
Total høyde4 "til 11.94"
Samlet bredde14 1 / 8 "
Bredde14.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.9
Skipets høyde (cm)29.85
Skipets lengde (cm)37.15
Skipets bredde (cm)35.88
HS kode8431390080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeFARGEPasser bjelkeflensbreddeHeadroom StørrelseLastekapasitetOperasjonGenerell dybdeTotal høydePris
VESTIL E-MT-1 Push Eye manuell vogn, 1000 Lb. Kapasitet | AG7RNQ E-MT-111 "oransje2 "til 8 5/8"2 1 / 2 "1000 lbs.Manuell trykk8"2 1/2 "til 6.56"1 959 NOK
VESTIL E-MT-10-C Geared Eye Manuell vogn, 10000 Lb. Kapasitet | AG7RNT E-MT-10-C14 1 / 8 "oransje3 "til 9"8 5 / 8 "10000 lbs.Manuelt kjedegear14 5 / 8 "8.62 "11 940 NOK
VESTIL E-MT-1-C Geared Eye Manuell vogn, 1000 Lb. Kapasitet | AG7RNU E-MT-1-C12 "Blå2 1/2 "til 5 1/2"4 1 / 2 "1000 lbs.Manuelt kjedegear8"4 1/2 "til 6 1/4"2 677 NOK
VESTIL E-MT-2 Push Eye manuell vogn, 2000 Lb. Kapasitet | AG7RNV E-MT-212 1 / 8 "oransje2 1/2 "til 10 1/8"2 5 / 8 "2000 lbs.Manuell trykk9 5 / 8 "2.62 "2 705 NOK
VESTIL E-MT-2-C Geared Eye Manuell vogn, 2000 Lb. Kapasitet | AG7RNW E-MT-2-C11 3 / 4 "oransje2 1/2 "til 5 1/2"5"2000 lbs.Manuelt kjedegear9 5 / 8 "5 "til 7 1/4"3 448 NOK
VESTIL E-MT-4 Push Eye manuell vogn, 4000 Lb. Kapasitet | AG7RNX E-MT-411.88 "oransje2 1/2 "til 8 5/8"3"4000 lbs.Manuell trykk11 "3 "til 7 3/4"3 620 NOK
VESTIL E-MT-4-C Geared Eye Manuell vogn, 4000 Lb. Kapasitet | AG7RNY E-MT-4-C12 "oransje3 "til 6 1/2"6"4000 lbs.Manuelt kjedegear11 3 / 4 "6 "til 7.81"4 221 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL E-MT-10 Push Eye manuell vogn, 10000 Lb. Kapasitet
9 090 NOK / enhet