Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL DOME-5.5 beskyttende kuppeldeksel, for 5-1/2 tommers pullerter

På lager
Vare: AG7QUF Modell: DOME-5.5
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
586NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPullert Dome Cover
Monteringmontert
Pullert Dia.5 1 / 2 "
FARGEGul
Diameter5 1 / 2 "
Høyde2 3 / 4 "
Lengde14 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Utenfor Dia.14 "
Pack Size1
Bredde14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHøydeSakPris
VESTIL DOME-4.5 beskyttende kuppeldeksel, for 4-1/2 tommers pullerter | AG7QUE DOME-4.54 1 / 2 "2.81 "Pullert Dome Cover586NOK
VESTIL DOME-4.5-BOX beskyttende kuppeldeksel | CE3CMH DOME-4.5-BOX4 1 / 2 "2.81 "Dome -deksel586NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DOME-5.5 beskyttende kuppeldeksel, for 5-1/2 tommers pullerter
586NOK / enhet