VESTIL DHDC-66 Drum Truck Dispensing And Containment Unit | AG7QMJ

VESTIL DHDC-66 Dispenser- og oppbevaringsenhet for trommeltruck

Vare: AG7QMJ Modell: DHDC-66
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

18 068 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnendørs trommeldispensering og inneslutning Dolly
Kapasitet600 lbs.
FARGEGul
Høyde27 "
Lengde72 1 / 4 "
Lastekapasitet600 lbs.
MaterialeABS
MåleenheterHVER
Total høyde27 "
Total lengde72 1 / 4 "
Samlet bredde32 "
Sump Kapasitet66 gal.
Hjul Dia.10 "
Hjuldiameter10 "
Hjul Typepolyolefin
Hjulbredde2 1 / 2 "
Bredde32 "
Fungerer med30, 55 gal. trommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 53.1
Skipets høyde (cm)68.58
Skipets lengde (cm)183.52
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode3926909995
OpprinnelseslandUS

Standarder og godkjenninger:

  • EPA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DHDC-66 Dispenser- og oppbevaringsenhet for trommeltruck
18 068 NOK / enhet