VESTIL CST-ALK-4x1.5SR-R Ikke-merkende polyuretan-elastomer hjul, 4 x 1-1/2 tommers størrelse, stiv | CE3BAW

VESTIL CST-ALK-4x1.5SR-R Ikke-merkende polyuretan-elastomer hjul, 4 x 1-1/2 tomme størrelse, stiv

Vare: CE3BAW Modell: CST-ALK-4x1.5SR-R
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv Caster
Kapasitet440 lbs.
Hjulstørrelse4 "x 1 1 / 2"
Diameter4"
durometer65 Shore A
FinishForsinket, blåpassivert
Høyde5 1 / 8 "
MaterialeElastisk gummi
Total høyde5 1 / 8 "
Toppplate størrelse4 "x 4 1 / 2"
typenRigid

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHjulstørrelseDiameterHøydeSaktypenPris
VESTIL CST-ALK-4x1.5SR-S Ikke-merkende polyuretan-elastomer hjul, 4 x 1-1/2 tommers størrelse, svingbar | CE3BAX CST-ALK-4x1.5SR-S440 lbs.4 "x 1 1 / 2"4"5 1 / 8 "SvinghjulSving-
RFQ
VESTIL CST-ALK-4x1.5SR-SWTB Ikke-merkende polyuretan-elastomer hjul, 4 x 1-1/2 tommers størrelse, svingbar, bremser | CE3BAY CST-ALK-4x1.5SR-SWTB440 lbs.4 "x 1 1 / 2"4"5 1 / 8 "SvinghjulSving med totalbrems-
RFQ
VESTIL CST-ALK-5x2SR-R gummihjul, stiv, 5 x 1-9/16 tommer størrelse | CE3BAZ CST-ALK-5x2SR-R550 lbs.5 "x 1 9 / 16"5"6 1 / 8 "Stiv CasterRigid-
RFQ
VESTIL CST-ALK-5x2SR-S Gummitrinse, svingbar, 5 x 1-9/16 tommer størrelse | CE3BBA CST-ALK-5x2SR-S550 lbs.5 "x 1 9 / 16"5"6 1 / 8 "SvinghjulSving-
RFQ
VESTIL CST-ALK-5x2SR-SWTB Gummitrinse, svingbar, brems, 5 x 1-9/16 tommer Størrelse | CE3BBB CST-ALK-5x2SR-SWTB550 lbs.5 "x 1 9 / 16"5"6 1 / 8 "SvinghjulSving med totalbrems-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CST-ALK-4x1.5SR-R Ikke-merkende polyuretan-elastomer hjul, 4 x 1-1/2 tomme størrelse, stiv