VESTIL CABLE-P4 galvanisert kabeltrekker, to hastigheter, 2000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7NZT Modell: CABLE-P4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 106 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTo-trinns kabelavtrekker
Base finishGalvanisert
BasismaterialeStål
Bom forlenget lengde16 "
Bom materialeStål
Capstan Dia.1"
FARGESølv
Dybde27 "
Double-line kabellengde3/16 "til 60"
Dobbel-linje kapasitet4000 lbs.
FinishGalvanisert
RammematerialeStål
Handle Lengde16 "
Head Room24 "
Høyde5"
Lengde27 "
MaterialeStål
Maks. Kabeltrekk10 ft.
Maks. Pulling Force4000 lbs.
MåleenheterHVER
Min. Taubruddstyrke8000 lbs.
Antall hjul0
Trekker søknadSidetrekk
Enkeltlinje kabellengde3/16 "til 120"
Single-line kapasitet2000 lbs.
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.76
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8426490010
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CABLE-P4 galvanisert kabeltrekker, to hastigheter, 2000 Lb. Kapasitet
1 106 NOK / enhet