VESTIL CA-40-6 manuell karusell, 6000 Lb. Kapasitet, 40 tommer dia.

På lager
Vare: AG7NXU Modell: CA-40-6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 270 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPallekarusell
Batterier inkludertNei
Kapasitet6000 lbs.
FARGEBlå
Høyde2"
Installasjonsmaskinvare inkludertJa
Lengde40 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
DriftstypeHåndoperert
StrømkildeHåndbok
Rotasjon360 grader
Strukturell vinkelhøyde3 / 16 "
Topp Inside Dia.36 1 / 2 "
Topp Utvendig Dia.40 "
Platespillerens diameter40 "
Dreieskive Høyde0.19 "
Bredde40 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.05
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLengdeMaterialeTopp Inside Dia.Topp Utvendig Dia.Platespillerens diameterBreddePris
VESTIL CA-18-2 manuell karusell, 2000 Lb. Kapasitet, 18 tommer dia. | AG7NXJ CA-18-22000 lbs.18 "Stål--18 "18 "4 194 NOK
VESTIL CA-24-2 manuell karusell, 2000 Lb. Kapasitet, 24 tommer Dia. | AG7NXK CA-24-22000 lbs.24 "Stål20 1 / 2 "24 "24 "24 "4 579 NOK
VESTIL CA-24-4 manuell karusell, 4000 Lb. Kapasitet, 24 tommer Dia. | AG7NXL CA-24-44000 lbs.24 "Stål20 1 / 2 "24 "24 "24 "5 440 NOK
VESTIL CA-30-2 manuell karusell, 2000 Lb. Kapasitet, 30 tommer Dia. | AG7NXM CA-30-22000 lbs.30 "Stål26 1 / 2 "30 "30 "30 "4 680 NOK
VESTIL CA-30-4 manuell karusell, 4000 Lb. Kapasitet, 30 tommer Dia. | AG7NXN CA-30-44000 lbs.30 "Stål26 1 / 2 "30 "30 "30 "5 569 NOK
VESTIL CA-36-2 manuell karusell, 2000 Lb. Kapasitet, 36 tommer Dia. | AG7NXP CA-36-22000 lbs.36 "Stål32 1 / 2 "36 "36 "36 "4 952 NOK
VESTIL CA-36-4 manuell karusell, 4000 Lb. Kapasitet, 36 tommer Dia. | AG7NXQ CA-36-44000 lbs.36 "Stål32 1 / 2 "36 "36 "36 "6 041 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CA-40-6 manuell karusell, 6000 Lb. Kapasitet, 40 tommer dia.
6 270 NOK / enhet