VESTIL BTA-15008454 Lastebilbord, 15000 Lb. Kapasitet, 84 tommer x 54 tommer størrelse, aluminium | AG7NMJ

VESTIL BTA-15008454 Lastebilbord, 15000 Lb. Kapasitet, 84 tommer x 54 tommer størrelse, aluminium

Vare: AG7NMJ Modell: BTA-15008454
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

34 950 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDock Board
ANSI-klasseMH 30.2
Bøy vinkel11 grader
Kapasitet15000 lbs.
Fortaushøyde (inn.)39483
Kanttypeskrå
Høyde13.63 "
Lengde54 "
Lastekapasitet15000 lbs.
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Tykke tykkelse1 / 2 "
OverflatetypeHevet diamant-løpebånd
Brukbar lengde54 "
Brukbar bredde77 3 / 4 "
Bredde84 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 126.45
Skipets høyde (cm)34.61
Skipets lengde (cm)137.16
Skipets bredde (cm)213.36
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKantsteinsbreddeHøydeHøydedifferensialLengdeTykke tykkelseBrukbar lengdeBreddePris
VESTIL BTA-15006060 Dockboard, 15000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 60 tommer størrelse, aluminium | AF2UDX 6XW90 BTA-150060603 1 / 8 "16.81 "10 "59.81 "1 / 2 "59 13 / 16 "60 "35 168 NOK
VESTIL BTA-15005436 Lastebilbord, 15000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 36 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7NKW BTA-150054362 1 / 4 "11.75 "5"36 "1 / 2 "36 "54 "17 437 NOK
VESTIL BTA-15005448 Lastebilbord, 15000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 48 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7NKX BTA-150054483 1 / 8 "11.63 "7"48 "1 / 2 "48 "54 "21 448 NOK
VESTIL BTA-15005460 Lastebilbord, 15000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 60 tommer størrelse, aluminium | AG7NKY BTA-15005460-14.63 "-60 "5 / 8 "60 "54 "24 697 NOK
VESTIL BTA-15005472 Lastebilbord, 15000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 72 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7NKZ BTA-150054723 1 / 8 "16.63 "12 "72 "5 / 8 "72 "54 "30 495 NOK
RFQ
VESTIL BTA-15006030 Lastebilbord, 15000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 30 tommer størrelse, aluminium | AG7NLA BTA-15006030-11.63 "-30 "7 / 16 "30 "60 "16 765 NOK
VESTIL BTA-15006042 Lastebilbord, 15000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 42 tommer størrelse, aluminium | AG7NLB BTA-15006042-11.63 "-42 "7 / 16 "42 "60 "20 115 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BTA-15008454 Lastebilbord, 15000 Lb. Kapasitet, 84 tommer x 54 tommer størrelse, aluminium
34 950 NOK / enhet