Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL BS-18 Stacker Counter Balance, 1100 Lb. Kapasitet, 62 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7MTF Modell: BS-18
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
470NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstrudert støtfangerstopp
Ankerbolt Dia.3 / 8 "
AnkertypeFlatt hode
Bolt hull senter til senter avstand 112 "
FARGESvart
Høyde1.25 "
Lengde18 "
MaterialeGummi
MåleenheterHVER
Monteringshull Dia.3 / 8 "
Antall ankerbolter2
Generell dybde18 "
Pack Size1
Padlengde18 "
PutematerialeGummi
Pad Bredde5.5 "
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)3.49
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)13.02
HS kode4016940000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBolt hull senter til senter avstand 1LengdePadlengdePris
VESTIL BS-12 Motbalansert motorløft, 118 tommer Størrelse | AG7MTE BS-126"12 "12 "428NOK
VESTIL BS-24 justerbar stabler, med motorløft, 118 tommer størrelse | AG7MTG BS-2418 "24 "24 "570NOK
VESTIL BS-36 fast stabler, med motorløft, 118 tommer størrelse | AG7MTH BS-3630 "36 "36 "715NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BS-18 Stacker Counter Balance, 1100 Lb. Kapasitet, 62 tommer størrelse
470NOK / enhet