VESTIL AWR-28-10A-WH Walk-rampe i aluminium, 120 x 28 tommer

Vare: AG8HLY Modell: AWR-28-10A-WH
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

17 681 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGå rampe
Kapasitet2200 lbs.
Kapasitet med 2 hjuls vogn1500 lbs.
Kapasitet med 4 hjuls vogn2200 lbs.
FARGESølv
Fortaushøyde (inn.)1 1 / 2 "
Dybde120 1 / 4 "
Avstand mellom fortauskanter41 5 / 8 "
Høyde15 "
Høyde Range18 7/8 "til 38"
InkludererSikkerhetsfestekjeder
Lengde10 ft.
MaterialeAluminum
Maks. Høyde38 "
Min. Høyde18 7 / 8 "
Antall hjul2
RampematerialeAluminum
Materiale på ramperistAluminum
Sikkerhetskantstein1 1 / 2 "
Brukbar lengde120 1 / 4 "
Brukbar rampelengde120 1 / 4 "
Brukbar rampebredde26 "
Brukbar bredde26 "
Hjul Dia.10 "
Hjul TypeSemi pneumatisk
Bredde41 5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 70.2
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakKapasitetKapasitet med 2 hjuls vognLengdeMaks. HøydeBrukbar lengdeBrukbar rampelengdeBrukbar rampebreddePris
VESTIL AWR-28-12A-WH Gangrampe i aluminium, 144 x 28 tommer | AG8HLZ AWR-28-12A-WHGå rampe1900 lbs.1400 lbs.12 ft.46 "143 1 / 4 "143 1 / 4 "26 "19 843 NOK
RFQ
VESTIL AWR-38-14A-WH Gangrampe i aluminium, 168 x 38 tommer | AG8HMA AWR-38-14A-WHGå rampe1600 lbs.1200 lbs.14 ft.56 "167 1 / 4 "167 1 / 4 "36 "24 553 NOK
RFQ
VESTIL AWR-28-10B-WH Justerbart Walk Ramp Wheel, valgfritt, 28 tommers bredde | CE3AFQ AWR-28-10B-WHGårampe med hjul-1500 lbs.10 ft.38 "120 1 / 4 "120 1 / 4 "26 "17 380 NOK
RFQ
VESTIL AWR-28-12B-WH justerbart gangrampehjul, valgfritt, 28 tommers bredde | CE3AFU AWR-28-12B-WHGårampe med hjul-1400 lbs.12 ft.46 "143 1 / 4 "143 1 / 4 "26 "19 857 NOK
RFQ
VESTIL AWR-28-14A-WH Justerbart gangrampehjul, valgfritt, 28 tommers bredde | CE3AFW AWR-28-14A-WHGårampe med hjul-1200 lbs.14 ft.56 "167 1 / 4 "167 1 / 4 "26 "21 947 NOK
RFQ
VESTIL AWR-28-14B-WH justerbart gangrampehjul, valgfritt, 28 tommers bredde | CE3AFY AWR-28-14B-WHGårampe med hjul-1200 lbs.14 ft.56 "167 1 / 4 "167 1 / 4 "26 "21 031 NOK
RFQ
VESTIL AWR-28-16A-WH Justerbart Walk Ramp Wheel, valgfritt, 28 tommers bredde | CE3AGA AWR-28-16A-WHGårampe med hjul-1000 lbs.16 ft.62 "190 3 / 4 "190 3 / 4 "26 "23 995 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL AWR-28-10A-WH Walk-rampe i aluminium, 120 x 28 tommer
17 681 NOK / enhet