VESTIL ASM-3123 stroppemaskin, automatisk, høyhastighets | AG7LZG

VESTIL ASM-3123 stroppemaskin, automatisk, høyhastighets

På lager
Vare: AG7LZG Modell: ASM-3123

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

122 905 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuebåndmaskin
Justerbar spenningJa
Caster Dia.3"
Caster materialeHard gummi
Hjul Dia.3"
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGEGrå
Kompatibel stroppstørrelse1 / 2 "
Kompatibelt stroppematerialepolypropylen
RammematerialeStål
Høyde58 "
Lengde23 1 / 8 "
Maks. Kjerne Dia.8"
Maks. Kjernebredde6"
Maks. Syklus per minutt30
Maks. Rull Dia.16 "
Maks. Stroppspenning150 lbs.
MåleenheterHVER
Min. Stroppspenning15 lbs.
Antall hjul4
Antall hjul4
DriftstypeAutomatisk
Fase1
BærbarJa
StrømkildeElektrisk med ledning
OverflatematerialeStål
Høyde på bordplaten31 1 / 2 "
Spenning115V AC
Volt / fase115/1
HjulmaterialeHard gummi
Bredde48 3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 238.95
Skipets høyde (cm)147.32
Skipets lengde (cm)58.74
Skipets bredde (cm)122.87
HS kode8422409140
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ASM-3123 stroppemaskin, automatisk, høyhastighets
122 905 NOK / enhet