VESTIL APG-M-48 justerbart perimeterbeskyttelsespanel, 4 x 8 fot, svart | AG7LVN

VESTIL APG-M-48 justerbart perimeterbeskyttelsespanel, 4 x 8 fot, svart

Vare: AG7LVN Modell: APG-M-48
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 675 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådpartisjonspanel
Vinkel0 til 180 grader
Batteri inkludertNei
FARGESvart
KontakttypeOver bakken
FestetypeSkru
FrameVinkel
Rammemåler12 ga.
Høyde48 "
InkludererInstallasjonsmaskinvare, reflekterende overflate og låsefunksjoner
Lengde1.5 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
meshVevd tråd
Panelhøyde48 "
Paneltykkelse1 1 / 2 "
Panelbredde96 "
Stilmesh
Tykkelse på rørvegg1 / 8 "
SlangeformSquare
Slangestørrelse2 "x 2"
typenPanel
Bredde96 "
Wire Gauge8 ga.
Fungerer medAPG-P6-L, APG-P6-C, APG-P8-L, APG-P8-C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.25
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)243.84
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeSakStiltypenPris
VESTIL APG-DR-54 justerbar perimeterbeskytter hengslet dør, 50 tommer x 60 tommer størrelse | AG7LVJ APG-DR-54Svart-Hengslet dørmeshHengslet dør7 629 NOK
VESTIL APG-M-35 justerbart perimeterbeskyttelsespanel, 3 x 5 fot, svart | AG7LVK APG-M-35Svart-TrådpartisjonspanelmeshPanel2 276 NOK
VESTIL APG-M-38 justerbart perimeterbeskyttelsespanel, 3 x 8 fot, svart | AG7LVL APG-M-38Svart-TrådpartisjonspanelmeshPanel2 374 NOK
RFQ
VESTIL APG-M-45 justerbart perimeterbeskyttelsespanel, 4 x 5 fot, svart | AG7LVM APG-M-45Svart-TrådpartisjonspanelmeshPanel2 441 NOK
VESTIL APG-M-55 justerbart perimeterbeskyttelsespanel, 5 x 5 fot, svart | AG7LVP APG-M-55Svart-TrådpartisjonspanelmeshPanel2 217 NOK
VESTIL APG-M-58 justerbart perimeterbeskyttelsespanel, 5 x 8 fot, svart | AG7LVQ APG-M-58Svart-TrådpartisjonspanelmeshPanel3 134 NOK
RFQ
VESTIL APG-M-65 justerbart perimeterbeskyttelsespanel, 6 x 5 fot, svart | AG7LVR APG-M-65Svart-TrådpartisjonspanelmeshPanel2 475 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL APG-M-48 justerbart perimeterbeskyttelsespanel, 4 x 8 fot, svart
2 675 NOK / enhet