VESTIL AP-4048-4W Kraftig aluminiumspall, 4-veis, 40 x 48 tommer Størrelse | AG7LVE

VESTIL AP-4048-4W Kraftig aluminiumspall, 4-veis, 40 x 48 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7LVE Modell: AP-4048-4W

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 866 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPall
Dynamisk lastekapasitet4000 lbs.
Høyde5 1 / 16 "
Lengde47 7 / 8 "
MaterialeAluminum
Maks. Dynamisk kapasitet4000 lbs.
Maks. Statisk kapasitet6000 lbs.
Maks. Ikke støttet kapasitet4000 lbs.
MåleenheterHVER
Lamellbredde4 3 / 4 "
Bredde40 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.45
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddePris
VESTIL AP-4248-4W Aluminiumspall, Heavy Duty, 4000 Lb. Kapasitet, 42 x 48 tommer Størrelse | CE3AEG AP-4248-4W42 "5 011 NOK
RFQ
VESTIL AP-4848-4W Aluminiumspall, Heavy Duty, 4000 Lb. Kapasitet, 48 x 48 tommer Størrelse | CE3AEJ AP-4848-4W47 7 / 8 "5 168 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL AP-4048-4W Kraftig aluminiumspall, 4-veis, 40 x 48 tommer størrelse
4 866 NOK / enhet