VESTIL AHSN-4-10-14 Slå ned justerbar portalkran i stål, 4000 Lb. Kapasitet, 10 fot x 14 fot | AG7LJQ

VESTIL AHSN-4-10-14 Slå ned justerbar portalkran i stål, 4000 Lb. Kapasitet, 10 fot x 14 fot

Vare: AG7LJQ Modell: AHSN-4-10-14
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

58 501 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar portalkran
Justerbar høydeJa
Justerbare trinn6"
Base lengde119.75 "
Base bredde91.5 "
Bjelkehøyde8.13 "
Kapasitet4000 lbs.
Caster -konfigurasjonSvingbar (4) Hjul med posisjonslåsing
Caster Dia.8"
HjullåsJa
Caster materialeGlassfylt nylon
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Flensbredde4"
Høyde175.56 "
Høydejustering6 inn.
Jeg stråler høyde102 til 168
I Strålelengde120 "
Lengde119.75 "
MaterialeStål
Maks. Klarering168 "
Maks. Total høyde175.56 "
MåleenheterHVER
Min. Klarering102 "
Antall hjul4
StilSlå ned
Under I Beam Brukbar Høyde102 "til 168"
Brukbar bjelkelengde89.75 "
Brukbar reiseavstand89 3 / 4 "
Bredde91.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 429.3
Skipets høyde (cm)445.93
Skipets lengde (cm)304.17
Skipets bredde (cm)232.41
HS kode8426190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KlareringKapasitetCaster materialeMin. KlareringUnder I Beam Brukbar HøydeBrukbar bjelkelengdeBrukbar reiseavstandBreddePris
VESTIL AHSN-10-15-10 Slå ned justerbar portalkran i stål, 10000 Lb. Kapasitet, 15 fot x 10 fot | AG7LJA AHSN-10-15-10121 "10000 lbs.Duktilt stål79 "79 "til 121"149.75 "149 3 / 4 "64.31 "109 376 NOK
RFQ
VESTIL AHSN-2-10-12 Slå ned justerbar portalkran i stål, 2000 Lb. Kapasitet, 10 fot x 12 fot | AG7LJB AHSN-2-10-12144 "2000 lbs.Glassfylt nylon90 "90 "til 144"89.75 "89 3 / 4 "79.75 "50 427 NOK
RFQ
VESTIL AHSN-2-10-14 Justerbar portalkran i stål, 2000 Lb. Kapasitet, 10 fot x 14 fot | AG7LJC AHSN-2-10-14168 "2000 lbs.Glassfylt nylon102 "102 "til 168"89.75 "89 3 / 4 "91.5 "55 668 NOK
RFQ
VESTIL AHSN-2-10-16 Slå ned justerbar portalkran i stål, 2000 Lb. Kapasitet, 10 fot x 16 fot | AG7LJD AHSN-2-10-16192 "2000 lbs.Glassfylt nylon126 "126 "til 192"89.75 "89 3 / 4 "91.5 "67 152 NOK
RFQ
VESTIL AHSN-2-15-10 Slå ned justerbar portalkran i stål, 2000 Lb. Kapasitet, 15 fot x 10 fot | AG7LJE AHSN-2-15-10120 "2000 lbs.Glassfylt nylon78 "78 "til 120"149.75 "149 3 / 4 "67.81 "48 236 NOK
RFQ
VESTIL AHSN-2-15-12 Slå ned justerbar portalkran i stål, 2000 Lb. Kapasitet, 15 fot x 12 fot | AG7LJF AHSN-2-15-12144 "2000 lbs.Glassfylt nylon90 "90 "til 144"149.75 "149 3 / 4 "79.75 "55 452 NOK
RFQ
VESTIL AHSN-2-15-14 Justerbar portalkran i stål, 2000 Lb. Kapasitet, 15 fot x 14 fot | AG7LJG AHSN-2-15-14168 "2000 lbs.Glassfylt nylon102 "102 "til 168"149.75 "149 3 / 4 "91.5 "59 289 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL AHSN-4-10-14 Slå ned justerbar portalkran i stål, 4000 Lb. Kapasitet, 10 fot x 14 fot
58 501 NOK / enhet