VESTIL AFB-44 A-rammebarrikade av plast, 44-5/8 tommer x 19-1/2 tommer x 31-3/4 tommer størrelse, gul | AG7LCQ

VESTIL AFB-44 plast A-ramme barrikade, 44-5/8 tommer x 19-1/2 tommer x 31-3/4 tommer størrelse, gul

På lager
Vare: AG7LCQ Modell: AFB-44

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 002 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBarrikadere
Base bredde19 1 / 2 "
FARGEGul, oransje
Dybde19 1 / 2 "
Høyde31 3 / 4 "
Lengde19.5 "
MaterialePlast
Maks. Lengde19 1 / 2 "
Maks. Bredde44 5 / 8 "
MåleenheterHVER
ReflekterendeJa
Bredde44 5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)80.65
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)113.35
HS kode3925900000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL AFB-44 plast A-ramme barrikade, 44-5/8 tommer x 19-1/2 tommer x 31-3/4 tommer størrelse, gul
1 002 NOK / enhet