VESTIL AALLS-40 lastelys, justerarm 40 tommers lengde, natrium

På lager
Vare: AG7LAF Modell: AALLS-40

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 925 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDock lys
SøknadBruk i og rundt lastebrygger for bedre synlighet i mørke tilhengere
Armlengde40 "
ArmtypeDobbeltarm Justerbar
Batteri inkludertNei
Bulb TypeHøytrykksnatrium
KlemmeNei
FARGEGul
tilkobling stilKoble til
Utvidet lengde47 "
Høyde12.5 "
Housing Materialpolykarbonat
Inkluderer40 inn. Lengde dobbelarm lastedokkinglys
Lengde27.38 "
MaterialeAluminum
Maks. Watt per pære50W
MåleenheterHVER
Antall pærer1
Generell dybde27 3 / 8 "
Total høyde12 1 / 2 "
Total lengde27 3 / 8 "
Samlet bredde9 1 / 2 "
Fase1
SkjoldmaterialePlast
UnderkategoriArbeidslykter
typenHengende
Spenning115V
Volt / fase115/1
VanntettNei
Bredde9.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.65
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)69.53
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8530800000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeUtvidet lengdeInkludererTotal lengdePris
VESTIL AALLS-60 Lastelys, Justerarm 60 Tommers lengde, Natrium | AG7LAG AALLS-6060 "66 3 / 4 "60 inn. Lengde dobbelarm lastedokkinglys37 1 / 4 "6 298 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL AALLS-40 lastelys, justerarm 40 tommers lengde, natrium
5 925 NOK / enhet