Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE ​​901100400 Klasse Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.061-0.250 tommer Størrelse | AE6XPW 5VUD2

VERMONT GAGE 901100400 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.061-0.250 tommers størrelse

På lager
Vare: AE6XPW Modell: 901100400Kryssref: 5VUD2
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
2 889 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPin Gage-sett, pluss
Nøyaktighet+ 0.0002 / -0.0000 "
KlasseKlasse ZZ
Inkrement (In.)0.001
Lengde2"
MaterialeSvart oksidbelagt 52100 verktøystål
Målingsrekkevidde0.061 til 0.250 "
Nominell størrelse0.061 til 0.250 "
FormSylindriske
ToleranseKlasse ZZ (0.0002 ")
Breddeulike

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6415
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)33.53
HS kode9031808085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakMaterialeMålingsrekkeviddeNominell størrelsePris
VERMONT GAGE ​​901100900 Klasse Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.833-0.916 tommer Størrelse | AE4PDG 5MAT5 901100900Pin Gage-sett, plussSvart oksidbelagt 52100 verktøystål0.833 til 0.916 "0.833 til 0.916 "11 340 NOK
VERMONT GAGE ​​901101000 Klasse Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.917-1.000 tomme Størrelse | AE4PDH 5MAT6 901101000Pin Gage-sett, plussSvart oksidbelagt 52100 verktøystål0.917 til 1.000 "0.917 til 1.000 "11 774 NOK
VERMONT GAGE ​​901100100 Klasse Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.006-0.060 tomme Størrelse | AE6XPT 5VUC9 901100100Pin Gage-sett, plussSvart oksidbelagt M-2/52100 verktøystål0.006 til 0.060 "0.006 til 0.060 "1 807 NOK
VERMONT GAGE ​​901100200 Klasse Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.011-0.060 tomme Størrelse | AE6XPU 5VUD0 901100200Pin Gage-sett, plussSvart oksidbelagt M-2/52100 verktøystål0.011 til 0.060 "0.011 til 0.060 "1 372 NOK
VERMONT GAGE ​​901100300 Klasse Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.011-0.250 tommer Størrelse | AE6XPV 5VUD1 901100300Pin Gage-sett, plussSvart oksidbelagt M-2/52100 verktøystål0.011 til 0.250 "0.011 til 0.250 "4 047 NOK
VERMONT GAGE ​​901100500 Klasse Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.251-0.500 tommer Størrelse | AE6XPX 5VUD3 901100500Pin Gage-sett, plussSvart oksidbelagt 52100 verktøystål0.251 til 0.500 "0.251 til 0.500 "4 334 NOK
VERMONT GAGE ​​901100600 Klasse Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.501-0.625 tommer Størrelse | AE6XPY 5VUD4 901100600Pin Gage-sett, plussSvart oksidbelagt 52100 verktøystål0.501 til 0.625 "0.501 til 0.625 "5 273 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 901100400 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.061-0.250 tommers størrelse
2 889 NOK / enhet