Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE ​​361137510 Go Ring Gage, Justerbar, 7/16-20 Unf, 2A | AE8JWC 6DJA7

VERMONT GAGE 361137510 Go ringmåler, justerbar, 7/16-20 Unf, 2A

På lager
Vare: AE8JWC Modell: 361137510Kryssreferanse: 6DJA7
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
1 559 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar trådring
Klasse2A
MaterialeVerktøystål
Utenfor Dia.1-3 / 4 "
Total tykkelse7 / 16 "
tråd Lengde7 / 16 "
Trådstørrelse7 / 16-20
GjengetypeUNF
ToleranseKlasse X
typenGo

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VERMONT GAGE ​​361137520 Go Ring Gage, 7/16-20 Unf, 3A, Stål | BH2PUB 361137520Ring Gage1 510 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 361137510 Go ringmåler, justerbar, 7/16-20 Unf, 2A
1 559 NOK / enhet