Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE ​​361131530 NoGo Ringmåler, Justerbar, 5/16-32 Unef, 2A | AE8JVM 6DHZ8

VERMONT GAGE 361131530 NoGo ringmåler, justerbar, 5/16-32 Unef, 2A

På lager
Vare: AE8JVM Modell: 361131530Kryssreferanse: 6DHZ8
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
1 981 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar trådring
Klasse2A
MaterialeVerktøystål
Utenfor Dia.1-3 / 8 "
Total tykkelse11 / 32 "
tråd Lengde11 / 32 "
Trådstørrelse5 / 16-32
GjengetypeUNEF
ToleranseKlasse X
typenNei, gå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VERMONT GAGE ​​361131540 NoGo Ring Gage, 5/16-32 Unef, 3A, Stål | BH2PRN 361131540Ring Gage1 924 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 361131530 NoGo ringmåler, justerbar, 5/16-32 Unef, 2A
1 981 NOK / enhet