Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE ​​361129510 Go Ring Gage, Justerbar, 5/16-18 Unc, 2A | AE8JVG 6DHZ3

VERMONT GAGE 361129510 Go ringmåler, justerbar, 5/16-18 Unc, 2A

På lager
Vare: AE8JVG Modell: 361129510Kryssreferanse: 6DHZ3
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
1 449 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar trådring
Klasse2A
MaterialeVerktøystål
Utenfor Dia.1-3 / 8 "
Total tykkelse11 / 32 "
tråd Lengde11 / 32 "
Trådstørrelse5 / 16-18
GjengetypeUNC
ToleranseKlasse X
typenGo

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VERMONT GAGE ​​361129520 Go Ring Gage, 5/16-18 Unc, 3A, Stål | BH2PQQ 361129520Ring Gage1 403 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 361129510 Go ringmåler, justerbar, 5/16-18 Unc, 2A
1 449 NOK / enhet