Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE ​​302129520 Gjengemåler, M12 x 1.50 Gjengestørrelse, No-Go Minus, 6H gjengeklasse, metrisk | CU7RCW 413K50

VERMONT GAGE 302129520 Threaded Plug Gauge, M12 x 1.50 Thread Size, No-Go Minus, 6H Thread Class, Metric

På lager
Vare: CU7RCW Modell: 302129520Kryssref: 413K50

Få tak i det Mai 20, mandag
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
680NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMåler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VERMONT GAGE ​​301141010 Gjengepluggmåler, 1/2 tomme Størrelse-20 Gjengestørrelse, Go Plus, 2B, 3B Gjengeklasse | CU7RCT 413P40 301141010Måler607NOK
VERMONT GAGE ​​302133010 Gjengemåler, M14 x 2.00 gjengestørrelse, Go Plus, 6H trådklasse, kun for medlemmer | CU7RCU 413K55 302133010Måler749NOK
VERMONT GAGE ​​301153010 Gjengepluggmåler, 3/4 tommer Størrelse-16 Gjengestørrelse, Go Plus, 2B, 3B Gjengeklasse | CU7RCX 413P56 301153010Måler819NOK
VERMONT GAGE ​​302114520 Gjengepluggmåler, M5 x 0.80 Gjengestørrelse, No-Go Minus, 6H trådklasse, kun for medlemmer | CU7RCY 413K34 302114520Måler737NOK
VERMONT GAGE ​​301162010 Gjengepluggmåler, 1 tommers størrelse-8 trådstørrelse, Go Plus, 2B, 3B trådklasse, kun for medlemmer | CU7RCZ 413P66 301162010Måler1 045 NOK
VERMONT GAGE ​​301121010 Gjengepluggmåler, #10-32 trådstørrelse, Go Plus, 2B, 3B trådklasse, kun for medlemmer | CU7RDA 413P10 301121010Måler570NOK
VERMONT GAGE ​​302120520 Gjengemåler, M8 x 1.25 Gjengestørrelse, No-Go Minus, 6H trådklasse, kun for medlemmer | CU7RDC 413K41 302120520Måler562NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 302129520 Threaded Plug Gauge, M12 x 1.50 Thread Size, No-Go Minus, 6H Thread Class, Metric
680NOK / enhet