Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VELCRO G1X12KVSG gjeninnlukkbare cinch stropper 1 x 12 - pakke med 10 | AE4DFN 5JLG8

VELCRO G1X12KVSG Gjenlukkbare Cinch-stropper 1 x 12 - Pakke med 10

På lager
Vare: AE4DFN Modell: G1X12KVSGKryssreferanse: 5JLG8
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
473NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCinch-stropp
Underlagsmaterialenylon
FARGESvart
FlammehemmendeNei
Krok og sløyfetypeHook and Loop
Lengde1"
FormStropp
Ren styrke14 psi
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode5806102400
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Gjenbrukbar, høy styrke

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
VELCRO G1X8KVSG gjenlukkbare stropper 1 x 8 - pakke med 10 | AE4DFM 5JLG7 G1X8KVSG8"1"426NOK
VELCRO G2X18KVSG Gjenlukkbare Cinch-stropper 2 x 18 - Pakke med 10 | AE4DFP 5JLG9 G2X18KVSG1.5ft.2"718NOK
VELCRO G2X24KVSG Lukkbare Cinch-stropper 2 x 24 - Pakke med 10 | AE4DFQ 5JLH0 G2X24KVSG2"2"749NOK
VELCRO G2X36KVSG Lukkbare Cinch-stropper 2 x 36 - Pakke med 10 | AE4DFR 5JLH1 G2X36KVSG3ft.2"874NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VELCRO G1X12KVSG Gjenlukkbare Cinch-stropper 1 x 12 - Pakke med 10
473NOK / enhet