Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VELCRO CCK/25 Gjenlukkbar festekabelfang - pakke med 25 | AF2BTE 6PXV5

VELCRO CCK/25 Gjenlukkbar festekabelhake - pakke med 25

På lager
Vare: AF2BTE Modell: CCK/25Kryssreferanse: 6PXV5

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
305NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRygg-mot-rygg-stropp
Lim TypeGummilim
Underlagsmaterialenylon
FARGESvart
FlammehemmendeNei
Krok og sløyfetypeHook and Loop
Lengde2.5 "
Formrektangel
Ren styrke14 psi
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode5806102400
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Selvklebende kabelreim bak holder flere ledninger, gjenbrukbar, enkel frigjøring

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
VELCRO CCK / K4 Kabelhåndteringshenger Rektangel PK25 | AH2XRC 30PE12 CCK/K44"565NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VELCRO CCK/25 Gjenlukkbar festekabelhake - pakke med 25
305NOK / enhet