Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VELCRO 90800 Grå 1x4 tommer - pakke med 5 | AF2BTH 6PXV8

VELCRO 90800 Grå 1x4 tommer - pakke med 5 stk

På lager
Vare: AF2BTH Modell: 90800Kryssreferanse: 6PXV8
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
84NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLukkbare festerformer
Lim TypeGummilim
Underlagsmaterialenylon
FARGEGrå
FlammehemmendeNei
Krok og sløyfetypeHook and Loop
Lengde4"
Formrektangel
Ren styrke25 psi
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode5806102400
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Aggressiv støpt krok og sløyfe, innendørs / utendørs bruk vann og UV-bestandig lim

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeFormRen styrkeBreddePris
VELCRO 197579 Låsbar krokdiameter 3/8 hvit - pakke med 1800 | AE3YBN 5GTT3 197579Hvit25yd.Dots14 psi3 / 8 "450NOK
VELCRO 197578 Gjenlukkbar Lp Diameter 3/8 Hvit - Pakke med 1800 | AE3YBP 5GTT4 197578Hvit25yd.Dots14 psi3 / 8 "450NOK
VELCRO 183264 Gjenlukkbar krokdiameter 3/8 svart - pakke med 1800 | AE3YBQ 5GTT5 183264Svart25yd.Dots14 psi3 / 8 "450NOK
VELCRO 196334 Lukkbar Lp Diameter 3/8 Svart - Pakke med 1800 | AE3YBR 5GTT6 196334Svart25yd.Dots14 psi3 / 8 "450NOK
VELCRO 192268 gjenåpningsbar krokdiameter 1/2 hvit - pakke med 1440 | AE3YBT 5GTT7 192268Hvit25yd.Dots14 psi1 / 2 "483NOK
VELCRO 192245 Gjenlukkbar Lp Diameter 1/2 Hvit - Pakke med 1440 | AE3YBU 5GTT8 192245Hvit25yd.Dots14 psi1 / 2 "483NOK
VELCRO 194122 Gjenlukkbar krokdiameter 1/2 svart - pakke med 1440 | AE3YBV 5GTT9 194122Svart25yd.Dots14 psi1 / 2 "483NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VELCRO 90800 Grå 1x4 tommer - pakke med 5 stk
84NOK / enhet