Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VELCRO 200C72172 Lukkbar krok klar 75 fot Lengde | AH6YER 36LM92

VELCRO 200C72172 Gjenlukkbar festekrok Klar 75 fot Lengde

På lager
Vare: AH6YER Modell: 200C72172Kryssreferanse: 36LM92

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 369 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLukkbar lås
Lim TypeAkryllim
UnderlagsmaterialeAdhesive
FARGEFjern
FlammehemmendeNei
Krok og sløyfetypeHook
Lengde75ft.
FormRull
Ren styrke30 psi
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8055
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)27.94
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUnderlagsmaterialeFARGELengdeFormRen styrkeBreddePris
VELCRO 161150 Krokbåndlås 1 tommers hvit | AA6UTG 15A771 161150nylonHvit25yd.Skjær til rull14 psi1"579NOK
VELCRO 189866 Loop tape tape 1 inch White | AA6UTH 15A772 189866nylonHvit25yd.Skjær til rull14 psi1"734NOK
VELCRO 161151 Krokbåndlås 1 tommers svart | AA6UTJ 15A773 161151nylonSvart25yd.Skjær til rull14 psi1"579NOK
VELCRO 189866 Loop tape tape 1 inch Black | AA6UTK 15A774 189866nylonSvart25yd.Skjær til rull14 psi1"742NOK
VELCRO 158906 Krokbåndlås 2 tommers svart | AA6UTN 15A777 158906nylonSvart25yd.Skjær til rull14 psi2"934NOK
VELCRO 164084 Loop Tape Fastener 2 inch Black | AA6UTP 15A778 164084nylonSvart25yd.Skjær til rull14 psi2"1 321 NOK
VELCRO 128918 Krokbåndlås 1 tommers sølv | AA6UTQ 15A779 128918nylonSølv25yd.Skjær til rull25 psi1"1 932 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VELCRO 200C72172 Gjenlukkbar festekrok Klar 75 fot Lengde
1 369 NOK / enhet