Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VELCRO 176067 Selvgripende stropp 3/4 x 12 1/2 yard Oransje | AE4DGD 5JLJ2

VELCRO 176067 Selvgripende stropp 3/4 x 12 1/2 yard Oransje

På lager
Vare: AE4DGD Modell: 176067Kryssreferanse: 5JLJ2
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
328NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRygg-mot-rygg-stropp
UnderlagsmaterialePolypropylen, nylon
FARGEoransje
FlammehemmendeNei
Krok og sløyfetypeHook and Loop
Lengde12 1/2 meter.
FormSkjær til rull
Ren styrke14 psi
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.207
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode5806102800
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Bunter ledninger eller kabler sikkert

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeRen styrkeBreddePris
VELCRO 189755 Selvgripende stropp W 1/2 In x 25 Yard Black | AE4DEL 5JLE2 189755Svart25yd.23 psi1 / 2 "564NOK
VELCRO 189645 Selvgripende stropp W 3/4 In x 25 yard Svart | AE4DEM 5JLE3 189645Svart25yd.23 psi3 / 4 "713NOK
VELCRO 176064 Selvgripende stropp W 3/4 In x 25 yard Rød | AE4DEN 5JLE4 176064Rød25yd.23 psi3 / 4 "735NOK
VELCRO 189811 Selvgripende stropp W 3/4 In x 25 yard Hvit | AE4DEP 5JLE5 189811Hvit25yd.23 psi3 / 4 "735NOK
VELCRO 176062 Selvgripende stropp W 3/4 In x 25 yard Blå | AE4DEQ 5JLE6 176062Blå25yd.23 psi3 / 4 "735NOK
VELCRO 176067 Selvgripende stropp W3/4 In x 25 yard Orange | AE4DER 5JLE7 176067oransje25yd.23 psi3 / 4 "735NOK
VELCRO 189590 selvgripende stropp W 1 In x 25 Yard Black | AE4DET 5JLE8 189590Svart25yd.23 psi1"792NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VELCRO 176067 Selvgripende stropp 3/4 x 12 1/2 yard Oransje
328NOK / enhet