Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VELCRO 151503 Festestropp 3/4x8 tommer Pakke med 45 | AC7VPE 38W989

VELCRO 151503 Festestropp 3/4x8 tommer Pakke med 45

På lager
Vare: AC7VPE Modell: 151503Kryssreferanse: 38W989
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
655NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRygg-mot-rygg-stropp
Lim TypeGummilim
Underlagsmaterialenylon
FARGESvart
FlammehemmendeNei
Krok og sløyfetypeHook and Loop
Lengde8"
FormStropp
Ren styrke14 psi
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode5806102400
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Brannhemmende borrelås(R) Gjenbrukbar rygg til rygg krok og løkke, selvinngripende borrelås, borrelåsbånd

Produktvarianter

ProduktModellLengdeFormBreddePris
VELCRO 151505 Krok/løkke festestropp 1/2 tomme svart | AC7VPF 38W990 15150525yd.Skjær til rull1 / 2 "881NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VELCRO 151503 Festestropp 3/4x8 tommer Pakke med 45
655NOK / enhet