Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VALUE LINE VL06T, 6 mm vakuumutkaster, 16 lpm, 6 mm trykkport, 6 mm vakuumport, 102 psi Max forsyningstrykk | CU7QCM 45VA22

VALUE LINE VL06T, 6 mm vakuumutkaster, 16 lpm, 6 mm trykkport, 6 mm vakuumport, 102 psi Max forsyningstrykk

På lager
Vare: CU7QCM Modell: VL06T, 6mmKryssreferanse: 45VA22
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
643NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEjektor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45

Produktvarianter

ProduktModellPris
VALUE LINE VL06T, 1/4" Vaccum Ejector, 16 lpm, 1/4" Tube Pressure Port, 1/4" Tube Vacuum Port, VL06T | CU7QCK 45VA23 VL06T, 1/4"649NOK
VALUE LINE VL06I, 6 mm Vakuum Ejector, 16 lpm, 6 mm Pressure Port, 6 mm Tube Vakuum Port, VL06I, 6 mm | CU7QCL 45VA24 VL06I, 6 mm630NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VALUE LINE VL06T, 6 mm vakuumutkaster, 16 lpm, 6 mm trykkport, 6 mm vakuumport, 102 psi Max forsyningstrykk
643NOK / enhet