VALLEY CRAFT F89059VCBL Security Cart, 60 x 30 x 66 Inch Size, 1 Adjustable Shelf, 2000 lb. Capacity, Blue

På lager
Vare: CX8WQK Modell: F89059VCBL

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 992 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsvogn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 170.55
Skipets høyde (cm)165.1
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)106.68

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseFARGEBasestørrelsePris
VALLEY CRAFT F89557VCBL sikkerhetsvogn, 2000 lbs Kapasitet, 48 x 24 tommers base, blå, 51 x 24 x 66 tommer Størrelse | CJ6TJT F89557VCBL51 "x 24" x 66 "Blå48 "x 24"21 715 NOK
RFQ
VALLEY CRAFT F89557VCGY Sikkerhetsvogn, 2000 lbs Kapasitet, 48 x 24 tommers base, grå, 51 x 24 x 66 tommer Størrelse | CJ6TJU F89557VCGY51 "x 24" x 66 "Grå48 "x 24"21 715 NOK
RFQ
VALLEY CRAFT F89557VCRD sikkerhetsvogn, 2000 lbs Kapasitet, 48 x 24 tommers base, rød, 51 x 24 x 66 tommer Størrelse | CJ6TJV F89557VCRD51 "x 24" x 66 "Rød48 "x 24"21 715 NOK
RFQ
VALLEY CRAFT F89483VCBL sikkerhetsvogn, 2000 lbs Kapasitet, 48 x 30 tommers base, blå, 51 x 30 x 66 tommer Størrelse | CJ6TJW F89483VCBL51 "x 30" x 66 "Blå48 "x 30"22 651 NOK
RFQ
VALLEY CRAFT F89483VCGY Sikkerhetsvogn, 2000 lbs Kapasitet, 48 x 30 tommers base, grå, 51 x 30 x 66 tommer Størrelse | CJ6TJX F89483VCGY51 "x 30" x 66 "Grå48 "x 30"22 651 NOK
RFQ
VALLEY CRAFT F89483VCRD sikkerhetsvogn, 2000 lbs Kapasitet, 48 x 30 tommers base, rød, 51 x 30 x 66 tommer Størrelse | CJ6TJY F89483VCRD51 "x 30" x 66 "Rød48 "x 30"22 651 NOK
RFQ
VALLEY CRAFT F89556VCBL sikkerhetsvogn, 2000 lbs Kapasitet, 60 x 30 tommers base, blå, 63 x 30 x 66 tommer Størrelse | CJ6TJZ F89556VCBL63 "x 30" x 66 "Blå60 "x 30"23 987 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VALLEY CRAFT F89059VCBL Security Cart, 60 x 30 x 66 Inch Size, 1 Adjustable Shelf, 2000 lb. Capacity, Blue
25 992 NOK / enhet