Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VALCO VALLEY TOOL AND DIE 0310E Tee-Joint, Square, 5/16-18 Thread Size, 16 Gauge, 10Pk | AC8TPX 3DRD5

VALCO VALLEY TOOL AND DIE 0310E T-skjøt, firkantet, 5/16-18 gjengestørrelse, 16 gauge, 10pk

På lager
Vare: AC8TPX Modell: 0310EKryssreferanse: 3DRD5
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
259NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee-Joint feste
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
KlasseC1008
MaterialeKaldvalset stål
Mutter typeFirkantet T-ledd
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenSquare

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Slangevegg (måler) (16)
    • Slangevegg OD (1 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VALCO VALLEY TOOL AND DIE 0310E T-skjøt, firkantet, 5/16-18 gjengestørrelse, 16 gauge, 10pk
259NOK /pakke