Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VALCO VALLEY TOOL AND DIE 0310A T-skjøt, firkantet, 1/4-20 gjengestørrelse, 16 gauge, 1 tommers ytre diameter, 10pk | AC8TPV 3DRD3

VALCO VALLEY TOOL AND DIE 0310A T-skjøt, firkantet, 1/4-20 gjengestørrelse, 16 gauge, 1 tomme ytre diameter, 10pk

På lager
Vare: AC8TPV Modell: 0310AKryssreferanse: 3DRD3
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
225NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee-Joint feste
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
KlasseC1008
MaterialeKaldvalset stål
Mutter typeFirkantet T-ledd
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenSquare

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Slangevegg (måler) (16)
    • Slangevegg OD (1 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VALCO VALLEY TOOL AND DIE 0310A T-skjøt, firkantet, 1/4-20 gjengestørrelse, 16 gauge, 1 tomme ytre diameter, 10pk
225NOK /pakke