VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP8X14-21.5-1 Kokeplate 150 Lb 220v Aluminium | AG2UXL 32GD75

VALAD ELEKTRISK VARME CORP. HP8X14-21.5-1 Kokeplate 150 Lb 220v Aluminium

På lager
Vare: AG2UXL Modell: HP8X14-21.5-1Kryssreferanse: 32GD75

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 723 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKokeplate
IsolasjonGlassfiber ull
Lastekapasitet150 lb.
Total høyde5.9 "
Total lengde19.1 "
Samlet bredde8"
Platelengde14 "
TallerkenmaterialeAluminium
Plate bredde8"
Temp. Område100 grader til 550 grader F
Spenningsverdier220V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.53
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8514400000

Produktvarianter

ProduktModellPris
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP8X14-11.5-1 Kokeplate 150 lbs 120V Aluminium | AH3HMZ 32GD74 HP8X14-11.5-116 465 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VALAD ELEKTRISK VARME CORP. HP8X14-21.5-1 Kokeplate 150 Lb 220v Aluminium
16 723 NOK / enhet