USA SEALING ZUSA-VLV-183 Ball Valves, 3 Inch Pipe, Full, 1000 PSI CWP, 0 Deg to 350 Deg F, Lever Handle, Flanged | CU7FVA 61DV46

USA SEALING ZUSA-VLV-183 kuleventiler, 3 tommers rør, full, 1000 PSI CWP, 0 grader til 350 grader F, spakhåndtak, flenset

På lager
Vare: CU7FVA Modell: ZUSA-VLV-183Kryssref: 61DV46

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 904 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuleventiler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.6735
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
USA TETNING ZUSA-VLV-29 Kuleventil, 1 1/2 tommers rør, 1000 PSI CWP, -20-350 Deg F, FNPT | CU7FPP 56DJ83 ZUSA-VLV-29ball Valve1 075 NOK
USA SEALING ZUSA-VLV-7 Kuleventil, 1 1/2 tommers rør, 1/4 tommers rør, 1000 PSI | CU7FPQ 56DJ76 ZUSA-VLV-7ball Valve2 349 NOK
USA SEALING ZUSA-VLV-50 Kuleventil, 1 1/2 tommers rør, 1/4 tommers rør, 2000 PSI | CU7FPR 56DJ90 ZUSA-VLV-50ball Valve1 539 NOK
USA SEALING ZUSA-VLV-57 Kuleventil, 1 1/2 tommers rør, 1/4 tommers rør, 2000 PSI | CU7FPT 56DJ97 ZUSA-VLV-57ball Valve2 312 NOK
USA TETNING ZUSA-VLV-27 Kuleventil, 1 tommers rør, 1/4 tommers rør, 1000 PSI CWP, -20-350 grader F, hun NPT, FNPT | CU7FPU 56DJ82 ZUSA-VLV-27ball Valve667NOK
USA SEALING ZUSA-VLV-49 Kuleventil, 1 tommers rør, 1/4 tommers rør, 2000 PSI CWP, -60-450 grader F, hun NPT, FNPT | CU7FPV 56DJ89 ZUSA-VLV-49ball Valve853NOK
USA SEALING ZUSA-VLV-56 Kuleventil, 1 tommers rør, 1/4 tommers rør, 2000 PSI CWP, -60-450 grader F, hun NPT, FNPT | CU7FPW 56DJ96 ZUSA-VLV-56ball Valve1 090 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USA SEALING ZUSA-VLV-183 kuleventiler, 3 tommers rør, full, 1000 PSI CWP, 0 grader til 350 grader F, spakhåndtak, flenset
19 904 NOK / enhet