Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

USA SEALING BULK-FG-6098 Aramidfiber med SBR-bindeflensepakning, 6-1/8 tomme utvendig diameter, hvit | CF2QDW 55YX16

USA SEALING BULK-FG-6098 Aramidfiber med SBR-bindeflensepakning, 6-1/8 tomme utvendig diameter, hvit

På lager
Vare: CF2QDW Modell: BULK-FG-6098Kryssreferanse: 55YX16

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

40NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenspakning
Bolthull4
FARGEHvit
Inne i Dia.1-29 / 32 "
MetalldetekterbarNei
Utenfor Dia.6-1 / 8 "
Rørstørrelse1-1 / 2 "
Tykkelse1 / 64 "
typenFullt fjes

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.RørstørrelseTykkelsetypenPris
USA SEALING BULK-FG-6153 Aramidfiber med SBR-bindeflenspakning, 9-7/8 tommers utvendig diameter, hvit | CF2QBD 55ZE80 BULK-FG-61536-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 64 "Ringe95NOK
USA SEALING BULK-FG-6176 Aramidfiber med SBR bindeflensepakning, 9-7/8 tommers utvendig diameter, hvit | CF2QBE 55ZE97 BULK-FG-61766-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 32 "Ringe186NOK
USA SEALING BULK-FG-5415 Aramidfiber med SBR-bindeflensepakning, 9-7/8 tommers utvendig diameter, hvit | CF2QBF 55ZF12 BULK-FG-54156-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 16 "Ringe117NOK
USA SEALING BULK-FG-5461 Aramidfiber med SBR-bindeflensepakning, 9-7/8 tommers utvendig diameter, hvit | CF2QBG 55ZF23 BULK-FG-54616-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 8 "Ringe440NOK
USA SEALING BULK-FG-6011 Aramidfiber med SBR-bindeflensepakning, 9-1/4 tomme utvendig diameter, hvit | CF2QBH 55YW41 BULK-FG-60115"9-1 / 4 "4-1 / 2 "1 / 64 "Fullt fjes114NOK
USA SEALING BULK-FG-6035 Aramidfiber med SBR-bindeflensepakning, 9-1/4 tomme utvendig diameter, hvit | CF2QBJ 55YW58 BULK-FG-60355"9-1 / 4 "4-1 / 2 "1 / 32 "Fullt fjes229NOK
USA SEALING BULK-FG-5298 Aramidfiber med SBR-bindeflenspakning, 9-1/4 tomme utvendig diameter, hvit | CF2QBK 55YW75 BULK-FG-52985"9-1 / 4 "4-1 / 2 "1 / 16 "Fullt fjes114NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USA SEALING BULK-FG-6098 Aramidfiber med SBR-bindeflensepakning, 6-1/8 tomme utvendig diameter, hvit
40NOK / enhet