Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

USA SEALING BULK-FG-1408 Neopren flenspakning, 12-1/2 tomme utvendig diameter, svart | CE9VCV 55ZA85

USA SEALING BULK-FG-1408 Neoprenflenspakning, 12-1/2 tomme utvendig diameter, svart

På lager
Vare: CE9VCV Modell: BULK-FG-1408Kryssreferanse: 55ZA85

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

215NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenspakning
Bolthull12
FARGESvart
Inne i Dia.6-5 / 8 "
MetalldetekterbarNei
Utenfor Dia.12-1 / 2 "
Rørstørrelse6"
Tykkelse1 / 8 "
typenFullt fjes

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGETykkelsePris
USA SEALING BULK-FG-4219 Neopren flenspakning, 12-1/2 tomme utvendig diameter, hvit | CE9VCT 55ZC13 BULK-FG-4219Hvit1 / 16 "332NOK
USA SEALING BULK-FG-4265 Neopren flenspakning, 12-1/2 tomme utvendig diameter, hvit | CE9VCU 55ZC22 BULK-FG-4265Hvit1 / 8 "418NOK
USA SEALING BULK-FG-4035 Neopren flenspakning, 12-1/2 tomme utvendig diameter, svart | CE9VCW 55ZC43 BULK-FG-4035Svart1 / 16 "332NOK
USA SEALING BULK-FG-4081 Neopren flenspakning, 12-1/2 tomme utvendig diameter, svart | CE9VCX 55ZC65 BULK-FG-4081Svart1 / 8 "418NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1408 Neoprenflenspakning, 12-1/2 tomme utvendig diameter, svart
215NOK / enhet