Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UNBRAKO U07840.037.0075 Hylsesett Skruekopp, 3/8-16 Gjengestørrelse, 3/4 Tommer Lengde, 100Pk | AE7EDM 5XCN4

UNBRAKO U07840.037.0075 Sokkelsett skruekopp, 3/8-16 gjengestørrelse, 3/4 tommers lengde, 100pk

På lager
Vare: AE7EDM Modell: U07840.037.0075Kryssref.: 5XCN4 / 160A27
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
391NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.188 "
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
MaterialeAlloy Steel
Total lengde3 / 4 "
Punkt Dia.0.206 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttypekopp
Rockwell Hardness45 til 53
Temp. Område-50 til 550 F
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.73
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNBRAKO U07840.037.0075 Sokkelsett skruekopp, 3/8-16 gjengestørrelse, 3/4 tommers lengde, 100pk
391NOK /pakke