Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UNBRAKO U07840.031.0125 Socket Set Screw Cup, 5/16-18 Thread Size, 1-1/4 Inch Length, 100Pk | AE7EDE 5XCK9

UNBRAKO U07840.031.0125 Sokkelsett skruekopp, 5/16-18 gjengestørrelse, 1-1/4 tommers lengde, 100pk

På lager
Vare: AE7EDE Modell: U07840.031.0125Kryssref: 5XCK9 / 160A21
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
437NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.156 "
Kjørestørrelse5 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1.25 "
Punkt Dia.0.169 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttypekopp
Rockwell Hardness45 til 53
Temp. Område-50 til 550 F
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8888
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNBRAKO U07840.031.0125 Sokkelsett skruekopp, 5/16-18 gjengestørrelse, 1-1/4 tommers lengde, 100pk
437NOK /pakke