Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ULTRATECH 2117 Dreneringsplugg Orange 6 In | AC8YUC 3EWY2

ULTRATECH 2117 Dreneringsplugg Orange 6 In

På lager
Vare: AC8YUC Modell: 2117Kryssreferanse: 3EWY2

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 383 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvløpsplugg
FARGEoransje
Lengde4-5 / 8 "Plugg, 8-1 / 2" Med bolt
Materialepolyuretan

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.645
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)24.64
HS kode3926909985
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Passer til Drain Dia. (6 ")

Produktvarianter

ProduktModellPris
ULTRATECH 2113 Dreneringsplugg Orange 2 In | AC8YTY 3EWX7 21131 216 NOK
ULTRATECH 2114 Dreneringsplugg Orange 3 In | AC8YTZ 3EWX8 21141 458 NOK
ULTRATECH 2115 Avløpsplugg Orange 4 In | AC8YUA 3EWX9 21151 656 NOK
ULTRATECH 2118 Dreneringsplugg Orange 8 In | AC8YUD 3EWY3 21183 514 NOK
ULTRATECH 2119 Avløpsplugg Orange 10 In | AC8YUE 3EWY4 21193 407 NOK
ULTRATECH 2121 Avløpsplugg Oransje Passer til 12 tommer | AC8YUF 3EWY5 21214 279 NOK
ULTRATECH 9960 Dreneringsplugg | CJ2ARH 40KE31 9960218NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ULTRATECH 2117 Dreneringsplugg Orange 6 In
2 383 NOK / enhet