Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ULTRA-DEX USA SY4T skrue, borestenger | CU7DYY 33NP03

ULTRA-DEX USA SY4T skrue, nedleggingsborestenger

På lager
Vare: CU7DYY Modell: SY4TKryssreferanse: 33NP03

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

44NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
ULTRA-DEX USA XNS-47 skrue, borestenger | CU7DYE 33NP13 XNS-4732NOK
ULTRA-DEX USA XNS-510 skrue, borestenger | CU7DYF 33NP15 XNS-51032NOK
ULTRA-DEX USA XNS-48 skrue, borestenger | CU7DYG 33NP14 XNS-4832NOK
ULTRA-DEX USA MTS-3.5L skrue, kjedelige stenger | CU7DYH 33NN82 MTS-3.5L127NOK
ULTRA-DEX USA MTS-526 skrue, borestenger | CU7DYJ 33NN85 MTS-526155NOK
ULTRA-DEX USA MTS-4 skrue, borestenger | CU7DYK 33NN84 MTS-4149NOK
ULTRA-DEX USA XNS-59 skrue, borestenger | CU7DYL 33NP16 XNS-5932NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ULTRA-DEX USA SY4T skrue, nedleggingsborestenger
44NOK / enhet