ULTRA-DEX USA SCFT B1500-25 Boring Bar | AH3WLV 33NK86

ULTRA-DEX USA SCFT B1500-25 Boring Bar

På lager
Vare: AH3WLV Modell: SCFT B1500-25Kryssref: 33NK86

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

170 821 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoring Bar
ANSI-nummerSCFT B1500-25
Bar Dia.1.500 "
Min. Kjede1.968 "
Total lengde25 "
SkaftmaterialeStål, karbid
StilPratfri
typenTurning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)72.39
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerMin. KjedeTotal lengdeSkaftmaterialePris
ULTRA-DEX USA SCFT B1000-14 Boring Bar | AH3WLJ 33NK76 SCFT B1000-14SCFT B1000-141.26 "14 "Stål27 665 NOK
ULTRA-DEX USA SCFT B1000-16 Boring Bar | AH3WLK 33NK77 SCFT B1000-16SCFT B1000-161.26 "16 "Stål, karbid62 138 NOK
ULTRA-DEX USA SCFT B1000-18 Boring Bar | AH3WLL 33NK78 SCFT B1000-18SCFT B1000-181.26 "18 "Stål, karbid121 160 NOK
ULTRA-DEX USA SCFT B1250-12 Boring Bar | AH3WLM 33NK79 SCFT B1250-12SCFT B1250-121.575 "12 "Stål15 407 NOK
ULTRA-DEX USA SCFT B1250-16 Boring Bar | AH3WLN 33NK80 SCFT B1250-16SCFT B1250-161.575 "16 "Stål30 923 NOK
ULTRA-DEX USA SCFT B1250-18 Boring Bar | AH3WLP 33NK81 SCFT B1250-18SCFT B1250-181.575 "18 "Stål, karbid76 956 NOK
ULTRA-DEX USA SCFT B1250-21 Boring Bar | AH3WLQ 33NK82 SCFT B1250-21SCFT B1250-211.575 "21 "Stål, karbid144 370 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ULTRA-DEX USA SCFT B1500-25 Boring Bar
170 821 NOK / enhet