Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ULTRA-DEX USA S10Q SWLCR3 Boring Bar | AH3WFQ 33NJ66

ULTRA-DEX USA S10Q SWLCR3 Boring Bar

På lager
Vare: AH3WFQ Modell: S10Q SWLCR3Kryssref: 33NJ66

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 455 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoring Bar
ANSI-nummerS10Q SWLCR3
Bar Dia.0.625 "
Cutting Edge Type-5 grader
Registrert sirkel3 / 8 "
Sett inn form80 graders trigon
Sett inn tykkelse0.156 "
Blyvinkel-5 grader
Venstre / høyre håndHøyre hånd
Min. Kjede0.76 "
MonteringsstilSkruelås
Total lengde7"
RakePositiv
SkaftmaterialeStål
Stilsolid
typenTurning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)3.18
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. KjedeANSI-nummerCutting Edge TypeMonteringsstilTotal lengdeRakeRegistrert sirkelSett inn formPris
ULTRA-DEX USA S02.5G SCLDR1.2 Boring Bar | AH3WAN 33NH48 S02.5G SCLDR1.20.175 "S02.5G SCLDR1.2-5 graderSkruelås3.5 "Positiv5 / 32 "80 graders diamant945NOK
ULTRA-DEX USA S03.5G SCLDL1.5 Boring Bar | AH3WAP 33NH49 S03.5G SCLDL1.50.245 "S03.5G SCLDL1.5-5 graderSkruelås3.5 "Positiv3 / 16 "80 graders diamant945NOK
ULTRA-DEX USA S03.5G SCLDR1.5 Boring Bar | AH3WAQ 33NH50 S03.5G SCLDR1.50.245 "S03.5G SCLDR1.5-5 graderSkruelås3.5 "Positiv3 / 16 "80 graders diamant945NOK
ULTRA-DEX USA S03G SCLDL1.2 Boring Bar | AH3WAR 33NH51 S03G SCLDL1.20.205 "S03G SCLDL1.2-5 graderSkruelås3.5 "Positiv5 / 32 "80 graders diamant945NOK
ULTRA-DEX USA S03G SCLDR1.2 Boring Bar | AH3WAT 33NH52 S03G SCLDR1.20.205 "S03G SCLDR1.2-5 graderSkruelås3.5 "Positiv5 / 32 "80 graders diamant941NOK
ULTRA-DEX USA S03G SWLCR1.2 Boring Bar | AH3WAU 33NH53 S03G SWLCR1.20.205 "S03G SWLCR1.2-5 graderSkruelås3.5 "Positiv5 / 32 "80 graders trigon1 051 NOK
ULTRA-DEX USA S04G SCLDL1.5 Boring Bar | AH3WAV 33NH54 S04G SCLDL1.50.275 "S04G SCLDL1.5-5 graderSkruelås3.5 "Positiv3 / 16 "80 graders diamant955NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ULTRA-DEX USA S10Q SWLCR3 Boring Bar
1 455 NOK / enhet