Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ULTRA-DEX USA HM10Q SCLPL2 Boring Bar | AH3VNZ 33NF03

ULTRA-DEX USA HM10Q SCLPL2 Boring Bar

På lager
Vare: AH3VNZ Modell: HM10Q SCLPL2Kryssref: 33NF03

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 329 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoring Bar
ANSI-nummerHM10Q SCLPL2
Bar Dia.0.625 "
Cutting Edge Type-5 grader
Registrert sirkel1 / 4 "
Sett inn form80 graders diamant
Sett inn tykkelse0.093 "
Blyvinkel-5 grader
Venstre / høyre håndVenstre hånd
Min. Kjede0.76 "
MonteringsstilSkruelås
Total lengde7"
RakePositiv
SkaftmaterialeTungt metall
StilKjølevæske gjennom
typenTurning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)3.18
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. KjedeANSI-nummerCutting Edge TypeTotal lengdeStilRegistrert sirkelSett inn formSett inn tykkelsePris
ULTRA-DEX USA HM06J SCLCL2 Boring Bar | AH3VLE 33NE38 HM06J SCLCL20.41 "HM06J SCLCL2-5 grader4.5 "Kjølevæske gjennom1 / 4 "80 graders diamant0.093 "2 516 NOK
ULTRA-DEX USA HM06J SCLCR2 Boring Bar | AH3VLF 33NE39 HM06J SCLCR20.41 "HM06J SCLCR2-5 grader4.5 "Kjølevæske gjennom1 / 4 "80 graders diamant0.093 "2 446 NOK
ULTRA-DEX USA HM06J SCLPL2 Boring Bar | AH3VLG 33NE40 HM06J SCLPL20.41 "HM06J SCLPL2-5 grader4.5 "Kjølevæske gjennom1 / 4 "80 graders diamant0.093 "2 468 NOK
ULTRA-DEX USA HM06J SCLPR2 Boring Bar | AH3VLH 33NE41 HM06J SCLPR20.41 "HM06J SCLPR2-5 grader4.5 "Kjølevæske gjennom1 / 4 "80 graders diamant0.093 "2 468 NOK
ULTRA-DEX USA HM06J STUCL1.2 Boring Bar | AH3VLJ 33NE42 HM06J STUCL1.20.41 "HM06J STUCL1.2-3 grader4.5 "Kjølevæske gjennom5 / 32 "Triangle0.078 "2 408 NOK
ULTRA-DEX USA HM06J STUCL2 Boring Bar | AH3VLK 33NE43 HM06J STUCL20.41 "HM06J STUCL2-3 grader4.5 "Kjølevæske gjennom1 / 4 "Triangle0.093 "2 516 NOK
ULTRA-DEX USA HM06J STUCR1.2 Boring Bar | AH3VLL 33NE44 HM06J STUCR1.20.41 "HM06J STUCR1.2-3 grader4.5 "Kjølevæske gjennom5 / 32 "Triangle0.078 "2 408 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ULTRA-DEX USA HM10Q SCLPL2 Boring Bar
5 329 NOK / enhet