Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ULTRA-DEX USA HM06J STUCL1.2 Boring Bar | AH3VLJ 33NE42

ULTRA-DEX USA HM06J STUCL1.2 Boring Bar

På lager
Vare: AH3VLJ Modell: HM06J STUCL1.2Kryssref: 33NE42

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 408 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoring Bar
ANSI-nummerHM06J STUCL1.2
Bar Dia.0.375 "
Cutting Edge Type-3 grader
Registrert sirkel5 / 32 "
Sett inn formTriangle
Sett inn tykkelse0.078 "
Blyvinkel-3 grader
Venstre / høyre håndVenstre hånd
Min. Kjede0.41 "
MonteringsstilSkruelås
Total lengde4.5 "
RakePositiv
SkaftmaterialeTungt metall
StilKjølevæske gjennom
typenTurning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)0.95
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)6.03
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. KjedeANSI-nummerCutting Edge TypeTotal lengdeStilRegistrert sirkelSett inn formSett inn tykkelsePris
ULTRA-DEX USA HM06J SCLCL2 Boring Bar | AH3VLE 33NE38 HM06J SCLCL20.41 "HM06J SCLCL2-5 grader4.5 "Kjølevæske gjennom1 / 4 "80 graders diamant0.093 "2 516 NOK
ULTRA-DEX USA HM06J SCLCR2 Boring Bar | AH3VLF 33NE39 HM06J SCLCR20.41 "HM06J SCLCR2-5 grader4.5 "Kjølevæske gjennom1 / 4 "80 graders diamant0.093 "2 446 NOK
ULTRA-DEX USA HM06J SCLPL2 Boring Bar | AH3VLG 33NE40 HM06J SCLPL20.41 "HM06J SCLPL2-5 grader4.5 "Kjølevæske gjennom1 / 4 "80 graders diamant0.093 "2 468 NOK
ULTRA-DEX USA HM06J SCLPR2 Boring Bar | AH3VLH 33NE41 HM06J SCLPR20.41 "HM06J SCLPR2-5 grader4.5 "Kjølevæske gjennom1 / 4 "80 graders diamant0.093 "2 468 NOK
ULTRA-DEX USA HM06J STUCL2 Boring Bar | AH3VLK 33NE43 HM06J STUCL20.41 "HM06J STUCL2-3 grader4.5 "Kjølevæske gjennom1 / 4 "Triangle0.093 "2 516 NOK
ULTRA-DEX USA HM06J STUCR1.2 Boring Bar | AH3VLL 33NE44 HM06J STUCR1.20.41 "HM06J STUCR1.2-3 grader4.5 "Kjølevæske gjennom5 / 32 "Triangle0.078 "2 408 NOK
ULTRA-DEX USA HM06J STUCR2 Boring Bar | AH3VLM 33NE45 HM06J STUCR20.41 "HM06J STUCR2-3 grader4.5 "Kjølevæske gjennom1 / 4 "Triangle0.093 "2 516 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ULTRA-DEX USA HM06J STUCL1.2 Boring Bar
2 408 NOK / enhet