Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ULTRA-DEX USA CM-120 Clamp, Top Notch Bore Bars | CU7DXP 33NN50

ULTRA-DEX USA CM-120 klemme, topp kjedelige stenger

På lager
Vare: CU7DXP Modell: CM-120Kryssref: 33NN50

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

246NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemme

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
ULTRA-DEX USA CL-20 klemme, borestenger | CU7DXH 33NN45 CL-2083NOK
ULTRA-DEX USA CL-85 klemme, borestenger | CU7DXJ 33NN49 CL-85421NOK
ULTRA-DEX USA CL-22 klemme, borestenger | CU7DXK 33NN46 CL-22186NOK
ULTRA-DEX USA CL-84 klemme, borestenger | CU7DXL 33NN48 CL-84421NOK
ULTRA-DEX USA CL-7 klemme, borestenger | CU7DXM 33NN47 CL-783NOK
ULTRA-DEX USA CM-75 Clamp, Top Notch Bore Bars | CU7DXN 33NN57 CM-75293NOK
ULTRA-DEX USA CM-146 Clamp, Top Notch Bore Bars | CU7DXQ 33NN52 CM-146684NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ULTRA-DEX USA CM-120 klemme, topp kjedelige stenger
246NOK / enhet